Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 63,5 x 33,9 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     832B-125703
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9532
EAN/GTIN:
     4008705095327
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format der Folie:
63.5x33.9 | 45.7x21.2
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Art der Beschichtung:
einseitig
stapelverarbeitbar:
Ja
Anzahl der Folien je Packung:
10
Dicke der Folie:
178
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Werkstoff:
Polyehtylenfolie | Polyethylen
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Stärke der Folie:
178
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,17*
€ 12,03*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,24*
€ 12,12*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,25*
€ 12,16*
3 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 12,40*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,48*
€ 12,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.