Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-9501 Herst.-Nr.: 9501 EAN/GTIN: 4008705095013 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 50 | Dicke der Folie: | 178 | Herstellerproduktbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Breite des Etiketts: | 210,00 | Herstellerprodukttyp: | A4 Etiketten | Anzahl der Etiketten je Packung: | 50 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Werkstoff: | Polyethylen (PE) | Polyethylen | Breite des Blattes: | 210 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Flächenmasse des Papiers: | 249 | Höhe des Blattes: | 297 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Höhe des Etiketts: | 297,00 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | wetterfest | Anzahl der Folien je Packung: | 50 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Format der Folie: | 210x297 | 45.7x21.2 | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | stapelverarbeitbar: | Ja | Art der Beschichtung: | einseitig | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Stärke der Folie: | 178 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten herma, wasserfeste etiketten, klebefolie weiß, KW12HermaAktion |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 36,87* | € 45,64* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 36,73* | € 45,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 38,75* | € 47,95* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 37,46* | € 47,95* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 39,15* | € 48,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,687* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|