Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Adressetiketten, matt, A4, 99,1 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 99,1 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 99,1 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 99,1 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 99,1 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 99,1 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 99,1 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8671
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8671
EAN/GTIN:
     4008705086714
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inketdrucker und Multifunktionsgeräte
Anzahl der Blätter je Packung:
25
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
durchsichtig | transparent
Breite:
99.1
Höhe:
38.1
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Anzahl der Etiketten je Packung:
350
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,67*
€ 21,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,34*
€ 21,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,79*
€ 21,47*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,85*
€ 21,49*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,6268* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.