Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten transp. matt A4 99,1x38,1 mm Folie 350 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten transp. matt A4 99,1x38,1 mm Folie 350 St.
HERMA Etiketten transp. matt A4 99,1x38,1 mm Folie 350 St.
Artikel-Nr.:
     832B-247598
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8671
EAN/GTIN:
     4008705086714
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

- Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
- Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren
- No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
- Wasserfest, Öl und Schmutz abweisend
- Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer - nicht für Inkjetdrucker geeignet
Weitere Informationen:
weight:
0.408 kg
height:
0.010 m
width:
0.215 m
depth:
0.325 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,77*
€ 21,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,30*
€ 21,46*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,86*
€ 21,52*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,87*
€ 21,55*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,6344* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.