Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     690-391382
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8331
EAN/GTIN:
     4008705083317
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versandetiketten aus weißer Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Robust und strapazierfähig - bei jedem Wetter lesbar. Sicher haftend auf allen Verpackungsmaterialien: Kuverts, Pakete, Versandrollen, Folien, PE und Tyvek. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, Schmutz abweisend, reißfest, temperaturbeständig, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyesterfolie
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
99.1
Höhe:
67.7
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,23*
€ 24,95*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 18,34*
€ 25,22*
2 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,60*
€ 25,40*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 19,32*
€ 26,49*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,46*
€ 26,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,09115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.