Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8161
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8161
EAN/GTIN:
     4008705081610
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
35.70
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
weiß
Breite:
88.90
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Breite des Trägerpapiers:
111
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
individuell
Anzahl der Bahnen:
1
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier | Papier
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Anzahl der Etiketten je Packung:
2000
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 13,69*
€ 19,26*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,72*
€ 19,30*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,78*
€ 19,46*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 20,68*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,65*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.