Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Endlosetikett 8161 88,9x35,7mm weiß 2.000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-129041100
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8161
EAN/GTIN:
     4008705081610
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
In bester Qualität: ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Individuell nutzbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Endlosetikett
Maße:
88,9 x 35,7 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
Ausführung der Haftung:
stark haftend
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Führungslochrand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Bahnen:
1-bahnig
Anzahl der Etiketten je Packung:
2.000 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma computeretiketten weiß, herma computeretiketten, computeretiketten 1bahnig weiss, Aufkleber, Computeretiketten, EDV-Etiketten, Endlosetikettenrollen, Etiketten, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Spezialetiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 13,75*
€ 18,96*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,64*
€ 18,97*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,83*
€ 19,09*
Lager 1682
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,82*
€ 20,39*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,55*
€ 23,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.