Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 99,1x139 mm transparent klar Folie glänzend 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten 99,1x139 mm transparent klar Folie glänzend 100 Stück
Etiketten 99,1x139 mm transparent klar Folie glänzend 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8019
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8019
EAN/GTIN:
     4008705080194
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
  • Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen
  • Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund
  • Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren
  • No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
  • Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
4
Anzahl Etiketten je Packung:
100
Blattformat:
A4
Breite:
99.1 mm
Etikettenbreite:
99.1 mm
Etikettenhöhe:
139 mm
Farbe:
transparent
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
transparent
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Herma
Material:
Folie
Packungsinhalt:
100 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, folien-etiketten glasklar herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Durchsichtig, Durchsichtige, Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Drucker, Farblaser-Etiketten, Farblaserdrucker, Farblaseretiketten, Folien, Folienetiketten, glasklar, Glasklare, Hochglanzetiketten, Kopier, Kopierer, Kopiergerät, Kopiergeräte, kristallklar, Kristallklare, label, label-Effekt, Labels, Laser, Laser-Print, Laserdrucker, LaserLabels, LaserPrint, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, No, No-label, No-label-Effekt, Nolabel, NolabelEffekt, PC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,32*
€ 21,45*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,29*
€ 21,48*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,76*
€ 22,07*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,80*
€ 22,27*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 24,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,158* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.