Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 transparent/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftschoner PP A4 transparent/violett
Heftschoner PP A4 transparent/violett
Heftschoner PP A4 transparent/violett
Heftschoner PP A4 transparent/violett
Heftschoner PP A4 transparent/violett
Artikel-Nr.:
     639-710046021
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7496
EAN/GTIN:
     4008705074964
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A4
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Breite:
21
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Höhe:
29.7
Artikelbezeichnung:
Heftschoner transparent/violett
Werkstoff:
PP | Polypropylen-Folie
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe:
violett | violett transparent
Zertifikat/Zulassung:
keine
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,39*
8 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,19*
€ 0,40*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,19*
€ 0,40*
1 Tag
500
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,21471*
€ 0,40471*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,20*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.