Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 transparent/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 transparent/braun
Heftschoner PP A4 transparent/braun
Heftschoner PP A4 transparent/braun
Heftschoner PP A4 transparent/braun
Heftschoner PP A4 transparent/braun
Artikel-Nr.:
     C5356-7488
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7488
EAN/GTIN:
     4008705074889
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A4
Höhe:
30.6
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe:
orange transparent | braun transparent
Artikelbezeichnung:
Heftschoner transparent/braun
Werkstoff:
Polypropylen-Folie
Breite:
21.2
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Zertifikat/Zulassung:
keine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.