Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 transparent/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 transparent/braun
Heftschoner PP A5 transparent/braun
Heftschoner PP A5 transparent/braun
Heftschoner PP A5 transparent/braun
Heftschoner PP A5 transparent/braun
Heftschoner PP A5 transparent/braun
Artikel-Nr.:
     C5356-7487
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7487
EAN/GTIN:
     4008705074872
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen-Folie
Artikelbezeichnung:
Heftschoner transparent/braun
Farbe:
orange transparent | braun transparent
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Zertifikate und Zulassungen:
keine
Verwendung für Papiergrößen:
für Hefte A5
Breite:
21
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25 Stück im Beutel
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
14.8
Zertifikat/Zulassung:
keine
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,345*
€ 0,411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.