Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6502152 Herst.-Nr.: 7482 EAN/GTIN: 4008705074827 |
| |
|
| | |
| Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet. Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 25 | Produkt-Typbezeichnung: | Heftschoner | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen-Folie | PP-Folie | Farbe: | rot | Höhe: | 21.6 | Breite: | 15.2 | Artikelbezeichnung: | Heftschoner transparent/rot | Verwendung für Papiergrößen: | A5 | Produkttypbezeichnung: | Heftschoner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,112* | € 0,27* | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,149* | € 0,294* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,22* | € 0,42* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,23421* | € 0,45421* | | | | | 5 Tage | | | 625 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,1172* | € 1,3892* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|