Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 transparent/farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftschoner PP A5 transparent/farblos
Heftschoner PP A5 transparent/farblos
Heftschoner PP A5 transparent/farblos
Heftschoner PP A5 transparent/farblos
Heftschoner PP A5 transparent/farblos
Artikel-Nr.:
     3310-HE-7480
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7480
EAN/GTIN:
     4008705074803
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Breite:
15.2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Farbe:
farblos | farblos transparent
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25
Artikelbezeichnung:
Heftschoner transparent/farblos
Höhe:
21.6
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,112*
€ 0,217*
10 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,102*
€ 0,237*
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,11884*
€ 0,23776*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,112*
€ 0,276*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,15*
€ 0,289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.