Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 gedeckt/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 gedeckt/weiß
Heftschoner PP A5 gedeckt/weiß
Heftschoner PP A5 gedeckt/weiß
Heftschoner PP A5 gedeckt/weiß
Heftschoner PP A5 gedeckt/weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-7420
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7420
EAN/GTIN:
     4008705074209
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner weiß | Heftschoner weiss
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Breite:
15.2
Höhe:
21.6
Farbe:
weiß
Werkstoff:
PP-Folie
Ausführung des Inhalts mit Packung:
25
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.