Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 7048 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Pink
HERMA 7048 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Pink
HERMA 7048 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Pink
HERMA 7048 Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e) Pink
Artikel-Nr.:
     C5356-7048
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7048
EAN/GTIN:
     4008705070485
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
29.9
Breite:
21.4
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 rosa
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus Altpapier | hergestellt aus Altpapier
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rosa
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.