Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnvögel-Aufkleber für Fenster, 30x30 cm, aus wetterfester Hartfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnvögel-Aufkleber für Fenster, 30x30 cm, aus wetterfester Hartfolie
Warnvögel-Aufkleber für Fenster, 30x30 cm, aus wetterfester Hartfolie
Warnvögel-Aufkleber für Fenster, 30x30 cm, aus wetterfester Hartfolie
Warnvögel-Aufkleber für Fenster, 30x30 cm, aus wetterfester Hartfolie
Warnvögel-Aufkleber für Fenster, 30x30 cm, aus wetterfester Hartfolie
Warnvögel-Aufkleber für Fenster, 30x30 cm, aus wetterfester Hartfolie
Artikel-Nr.:
     C5356-5999
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5999
EAN/GTIN:
     4008705059992
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Wetterfeste Haftfolie, für Außenanwendungen bestens geeignet. Warnvögel machen Glasfronten und Fensterflächen sichtbar und schützen Vögel vor Kollisionen. Blattformat 30 x 30 cm.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Ja
Höhe des Blattes:
30 | 300
Anzahl der Motive:
6
Artikelbezeichnung:
Warnvögel schwarz
Sonderform:
Warnvogel
Breite des Blattes:
30 | 300
Produkttypbezeichnung:
Warnvögel schwarz
Werkstoff:
Haftfolie
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Anzahl der Etiketten je Packung:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
schützen Vögel vor Kollisionen
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Warnvögel schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,17* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.