Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textetiketten Paketadressen 80 x 110 mm, selbstklebend, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Textetiketten Paketadressen 80 x 110 mm, selbstklebend, 8 Stück
Textetiketten Paketadressen 80 x 110 mm, selbstklebend, 8 Stück
Textetiketten Paketadressen 80 x 110 mm, selbstklebend, 8 Stück
Textetiketten Paketadressen 80 x 110 mm, selbstklebend, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM5731
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5731
EAN/GTIN:
     4008705057318
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Texte und Symbole entsprechen den Vorschriften für internationale Gefahrenzettel. Schwarzer Aufdruck.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
8
Artikelbezeichnung:
Textetiketten ´Paketadressen´
Breite:
80
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
Adress- und Absenderzeilen
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Textetiketten ´Paketadressen´
Höhe:
110
Produkt-Typbezeichnung:
Textetiketten ´Paketadressen´
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,02*
1 Tag
39
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,24*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,26*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,28*
12 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.