Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textetiketten Paketadressen 80 x 110 mm, selbstklebend, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-710567
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5731
EAN/GTIN:
     4008705057318
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Texte und Symbole entsprechen den Vorschriften für internationale Gefahrenzettel. Schwarzer Aufdruck.
Weitere Informationen:
Breite in mm:
80.00
Höhe in mm:
110.00
Form:
rechteckig
Anzahl Stück / Packung:
8
Anzahl Etiketten / Blatt:
1
Anzahl Blatt / Packung:
8
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Motiv:
Paketadressen
Etikettenanwendung:
Adressetiketten
Anwendung:
Versand/Warnhinweise
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,03*
Lager 690
79
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,25*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,27*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,29*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,09625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.