Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 grasgrün
Heftschoner Papier A4 grasgrün
Heftschoner Papier A4 grasgrün
Heftschoner Papier A4 grasgrün
Heftschoner Papier A4 grasgrün
Heftschoner Papier A4 grasgrün
Artikel-Nr.:
     C5356-5538
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5538
EAN/GTIN:
     4008705055383
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 grasgrün
Höhe:
29.9
Werkstoff:
Papier
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Breite:
21.4
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Farbe:
hellgrün
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44866*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85866*
€ 1,02181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63866*
€ 0,76001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60866*
€ 0,72431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55866*
€ 0,66481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53866*
€ 0,64101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44866*
€ 0,53391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.