Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 violett
Heftschoner Papier A4 violett
Heftschoner Papier A4 violett
Heftschoner Papier A4 violett
Heftschoner Papier A4 violett
Heftschoner Papier A4 violett
Artikel-Nr.:
     C5356-5536
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5536
EAN/GTIN:
     4008705055369
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 violett | Heftschoner violett
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Breite:
21.4
Farbe:
violett
Werkstoff:
Papier
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
29.9
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41942*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80942*
€ 0,96321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60942*
€ 0,72521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56942*
€ 0,67761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52942*
€ 0,63001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51942*
€ 0,61811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41942*
€ 0,49911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.