Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A4 grau
Heftschoner Papier A4 grau
Heftschoner Papier A4 grau
Heftschoner Papier A4 grau
Heftschoner Papier A4 grau
Heftschoner Papier A4 grau
Artikel-Nr.:
     C5356-5528
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5528
EAN/GTIN:
     4008705055284
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner hellgrau
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner
Breite:
21.4
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
29.9
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Farbe:
hellgrau | hellgrau (rohweiß)
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A4 grau | Heftschoner hellgrau
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44866*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85866*
€ 1,02181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64866*
€ 0,77191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60866*
€ 0,72431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56866*
€ 0,67671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54866*
€ 0,65291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44866*
€ 0,53391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.