Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Papier A5 grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Papier A5 grasgrün
Heftschoner Papier A5 grasgrün
Heftschoner Papier A5 grasgrün
Heftschoner Papier A5 grasgrün
Heftschoner Papier A5 grasgrün
Artikel-Nr.:
     C5356-5508
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5508
EAN/GTIN:
     4008705055086
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Papier-Heftschoner von HERMA, in 16 verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, solide verarbeitet, mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld, für den optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
Umweltzeichen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Breite:
15.2
Höhe:
21.2
Farbe:
grasgrün | pink
Artikelbezeichnung:
Heftschoner Papier A5 grasgrün
Werkstoff:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Umweltzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65144*
€ 0,77521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49144*
€ 0,58481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46144*
€ 0,54911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43144*
€ 0,51341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41144*
€ 0,48961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34144*
€ 0,40631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.