Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-5079
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5079
EAN/GTIN:
     4008705050791
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD-Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Zentrierhilfe vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
50
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Durchmesser:
116
Durchmesser des Innenlochs:
41
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA Special Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
blickdicht
Beschreibung der Besonderheiten:
Blickdicht
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
blickdicht | matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Etiketts:
116
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
141
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe des Etiketts:
116
Herstellerproduktbeschreibung:
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch groß), weiß, blickdicht, permanent haftend
Herstellerprodukttyp:
HERMA SPECIAL A4 CD-Etiketten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,0956* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.