Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5078
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5078
EAN/GTIN:
     4008705050784
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD Hülle
CD Leerhülle
CD Box-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
114.3
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Höhe:
5.5
Artikelbezeichnung:
SuperPrint
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,07*
€ 8,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,08*
€ 8,81*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 8,86*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 9,10*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,95*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,00506* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.