Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Etiketten A4, 43,2 x 8,5 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Etiketten A4, 43,2 x 8,5 mm, weiß, permanent haftend
Dia-Etiketten A4, 43,2 x 8,5 mm, weiß, permanent haftend
Dia-Etiketten A4, 43,2 x 8,5 mm, weiß, permanent haftend
Dia-Etiketten A4, 43,2 x 8,5 mm, weiß, permanent haftend
Dia-Etiketten A4, 43,2 x 8,5 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-5071
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5071
EAN/GTIN:
     4008705050715
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels
Dia-Etiketten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ordnung und Übersicht im Diaarchiv und Magazin, für alle Dia-Rahmengrößen geeignet. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
3200
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
43.2
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
SuperPrint
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Höhe:
8.5
Anzahl der Etiketten je Blatt:
128
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Fest haftend und dennoch wiederablösbar
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Etiketts:
43,2
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Flächenmasse des Papiers:
141
Herstellerproduktbezeichnung:
Dia-Etiketten A4, 43,2 x 8,5 mm, weiß, permanent haftend
Herstellerprodukttyp:
HERMA SPECIAL A4 Dia-Etiketten
Höhe des Etiketts:
8,5
Art der Befestigung:
selbstklebend
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2388* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.