Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD-Einleger, A4, 273 x 183 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVD-Einleger, A4, 273 x 183 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
DVD-Einleger, A4, 273 x 183 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
DVD-Einleger, A4, 273 x 183 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
DVD-Einleger, A4, 273 x 183 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Artikel-Nr.:
     C5356-5037
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5037
EAN/GTIN:
     4008705050371
Suchbegriffe:
CD-Cover
CD-Einleger
CD/DVD Einleger
DVD-Cover
CD- und DVD-Einleger aus Karton, nicht klebend. So passt die Hülle perfekt zum Etikett - professionelle Optik für jede CD oder DVD. Deckel- und Rückeneinleger auf einem Blatt, in einem Druckvorgang bedrucken - fertig. Hochweißer, gestrichener Spezialkarton mit hoher Deckkraft. Sauber trennbar durch Mikroperforation, nahezu glatte Kanten. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laserdruckern und Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
183
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
Anzahl der Blätter je Packung:
25
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Produkttypbezeichnung:
A4 CD-Einleger
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite:
273
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 CD-Einleger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,25* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.