Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5018 Herst.-Nr.: 5018 EAN/GTIN: 4008705050180 |
| |
|
| | |
| Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Formate bis 85 x 125 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Diverse | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben offen | Werkstoff: | Polypropylenfolie | Stärke: | 0.14 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | geprägt | dokumentenecht: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Reisepaß | Breite des Innenteils: | 85 | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | Produktverwendung: | Werksausweis, schülerausweis | Höhe des Innenteils: | 125 | Farbe: | transparent | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | geprägt | Produkttypbezeichnung: | Reisepaß | min. Dicke: | 0.14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,25* | € 0,52* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,27* | € 0,52* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,26* | € 0,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,28* | € 0,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|