Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 85x125 mm für viele Dokumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135331
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5018
EAN/GTIN:
     4008705050180
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Formate bis 85 x 125 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckhülle
Format:
85 x 125 mm
Anwendung:
diverse Ausweise
Material:
Polypropylen-Folie
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Greifausschnitt vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Stärke:
0,14 mm
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle, ausweishüllen 85x125mm, Ausweisfolie;Ausweishülle;Ausweishüllen;Dokumenten-Hülle;Dokumenten-Hüllen;Konfektionier;Scheckkartenfolie;Scheckkartenfolien;Scheckkartenhülle;Scheckkartenhüllen;Schutzhülle;Steckhüllen;Ausweisfolien;Ausweishülle für viele Dokumente;Dokumentenhülle;Dokumentenhüllen;Hülle für Dokumente;konfektionieren;Scheckkarten-Folie;Scheckkarten-Folien;Scheckkarten-Hülle;Scheckkarten-Hüllen;Steckhülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,27*
€ 0,53*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,53*
Lager 690
107
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,54*
2 Tage
202
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.