Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernblock 1-500, rot, selbstklebend, 28 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nummernblock 1-500, rot, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, rot, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, rot, selbstklebend, 28 x 56 mm
Nummernblock 1-500, rot, selbstklebend, 28 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     690-394890015
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4892
EAN/GTIN:
     4008705048927
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Garderobennummern
Nummernblock
Nummernblock selbstklebend, aus Schreibpapier. Etikettenformat 28 x 56 mm zweigeteilt, Aufdruck von zwei identischen Nummern in Schwarz. Fortlaufend nummeriert von 1-500, jeweils 5 Doppelnummern pro Blatt. Blocks à 100 Blatt = 500 Doppelnummern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | chlorfrei gebleichtes Paapier
Artikelbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Produkttypbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Ausführung der Nummerierung:
zweigeteilt
Farbe:
rot
Breite:
28
Ausführung des Etikettenträgers:
Kartonspender | Block
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
1-500
Höhe:
56
Anzahl der Etiketten je Packung:
500
Produkt-Typbezeichnung:
Nummernblock 1-500
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,68*
€ 15,29*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,62*
€ 16,48*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,58*
€ 16,50*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,05*
€ 17,13*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,23*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Block (ab € 11,68* pro Block)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.