Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Nummernblock 4892 1-500 sk 28x56mm rot 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-129168030
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4892
EAN/GTIN:
     4008705048927
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Garderobennummern
Nummernblock
Jeweils 5 Doppelnummern pro Blatt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nummernetikett
Maße:
28 x 56 mm (B x H)
Anordnung auf:
Spenderschachtel
Ausführung der Nummerierung:
doppelt
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Text des Aufdruckes:
1-500
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Etiketten je Packung:
500 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, herma nummernblock 1-500, etiketten papier, herma etiketten papier, Anlagemarken, Anlagenummern, Etiketten, Nummernblöcke, Nummernetiketten, Spezialetiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,66*
€ 15,33*
Lager 1682
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,60*
€ 16,38*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,66*
€ 16,39*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,06*
€ 17,01*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,19*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Block (ab € 11,60* pro Block)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.