Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenetiketten, Inkjet, A4, 90 x 120 mm, aus Glossy-Papier, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 4603 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
HERMA 4603 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
HERMA 4603 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     505-6500323
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4603
EAN/GTIN:
     4008705046039
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Flaschenetiketten aus Glossy-Hochglanzpapier auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Ideal für hochwertige farbintensive Etiketten für Wein- und Sektflaschen, Einmachgläser, Geschenke aus der Küche und vieles mehr. Das besonders hochwertige beschichtete Glossy-Papier garantiert exzellente Drucke in Premium-Foto-Qualität mit außerordentlicher Farbbrillanz, Konturenschärfe und Glanzeffekt. Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Flaschenetiketten, Inkjet, A4, 90 x 120 mm, aus Glossy-Papier, weiß, permanent haftend | Flaschenetiketten, Inkjet, A4, 90 x 120 mm, aus Glossy-Papier, w
Produkttypbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle Inkjet-Drucker | Inkjetdrucker
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Anzahl der Blätter je Packung:
4 | 40
Höhe:
120
Breite:
90
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,58*
€ 45,46*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 34,67*
€ 45,46*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,93*
€ 45,88*
13 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 49,19*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 38,40*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
1 Stück enthält 160 Etiketten (ab € 0,20988* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.