Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4603 Herst.-Nr.: 4603 EAN/GTIN: 4008705046039 |
| |
|
| | |
| HERMA Flaschenetiketten, Inkjet, weiß, 90 x 120 mm, Glossy-Papier, Foto-Qualität, permanent haftend, 40 Blatt (= 160 Etiketten) Flaschenetiketten aus Glossy-Hochglanzpapier auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Ideal für hochwertige farbintensive Etiketten für Wein- und Sektflaschen, Einmachgläser, Geschenke aus der Küche und vieles mehr. Das besonders hochwertige beschichtete Glossy-Papier garantiert exzellente Drucke in Premium-Foto-Qualität mit außerordentlicher Farbbrillanz, Konturenschärfe und Glanzeffekt. Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 Blatt = 160 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 90 x 120 mm | Ausführung: | Inkjet Glossy | Kleberart: | permanent haftend | geeignet für: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Haushalts-Etiketten, Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, fotodruckpapier glänzend a4, etiketten papier, herma etiketten papier, Wetterfeste Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern, weiß/matt, selbstklebend · Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe · Für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich, z. B. für die Auszeichnung von Waren im Freigelände, für Informationen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 33,43* | € 45,58* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 34,58* | € 45,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 34,96* | € 46,01* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,62* | € 49,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 38,64* | € 50,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 160 Etiketten (ab € 0,21613* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|