Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folienetiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4581
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4581
EAN/GTIN:
     4008705045810
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
25.4
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkjetdrucker und Multifunktionsgeräte
Anzahl der Etiketten je Packung:
440
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Folie
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
witterungsbeständig:
Nein | Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Breite:
48.3
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
44
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Alleinstellungsmerkmal:
wetterfest
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,86*
€ 11,54*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,87*
€ 11,58*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 11,64*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,28*
€ 12,15*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,61*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,786* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.