Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Folie weiß 48,3x25,4mm Special A4 LaserCopy VE=440 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten Folie weiß 48,3x25,4mm Special A4 LaserCopy VE=440 Stück
Etiketten Folie weiß 48,3x25,4mm Special A4 LaserCopy VE=440 Stück
Etiketten Folie weiß 48,3x25,4mm Special A4 LaserCopy VE=440 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4581
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4581
EAN/GTIN:
     4008705045810
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Weiße Folien-Etiketten auf A4-Blättern selbstklebend
  • Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten Schaufensteraufkleber Hinweis- und Warnschilder Kennzeichnungen in Lager und Produktion
  • Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche besonders stark haftend alterungs- und UV-beständig Öl und Schmutz abweisend abwaschbar temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad C
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimalePlanlage
  • Für Laserdrucker und Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenbereich
Anzahl Etiketten je Blatt:
44
Anzahl Etiketten je Packung:
440
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.396 kg
Etikettenbreite:
48.3 mm
Etikettenhöhe:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.355 kg
Haftklebung:
extra stark haftend
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
440 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Kopier, Labels, Lase, Laser, Laser-Print, LaserEtiketten, LaserPrint, Print
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,83*
€ 11,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,87*
€ 11,61*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,90*
€ 11,66*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,29*
€ 12,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,61*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,79* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.