Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4478 Herst.-Nr.: 4478 EAN/GTIN: 4008705044783 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 6 | Breite: | 85 | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | witterungsbeständig: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 600 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Papier | wieder ablösbar: | Nein | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | Produkt-Typbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,96* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 17,89* | € 24,70* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 18,05* | € 24,75* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,62* | € 25,61* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 19,31* | € 27,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,02994* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|