Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Folien-Etiketten, matt, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     690-259057
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4375
EAN/GTIN:
     4008705043755
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
Anzahl der Blätter je Packung:
25
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
Polyester | Folie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker ung Farbkopierer
Höhe:
297
Breite:
210
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inkejetdrucker und Multifunktionsgeräte
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,54*
€ 19,56*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,92*
€ 19,96*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,71*
€ 21,11*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,87*
€ 21,29*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,53*
€ 22,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5816* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.