Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125166
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4363
EAN/GTIN:
     4008705043632
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
48
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Breite:
105
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,05*
€ 8,74*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,06*
€ 8,76*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 8,80*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,04*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,242* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.