Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten PREMIUM A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend 300 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-255000
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4363
EAN/GTIN:
     4008705043632
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
105 x 48 mm
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
300
Anzahl Etiketten / Blatt:
12
Anzahl Blatt / Packung:
25
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
PEFC-zertifiziert:
Ja
geeignet für Internetmarke:
INTERNETMARKE mit Empfängeradresse
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,08*
€ 8,67*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,06*
€ 8,70*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 8,74*
Lager 690
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,29*
€ 8,95*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2516* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.