Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     690-710264
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4328
EAN/GTIN:
     4008705043281
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht, zwei Etiketten pro Blatt
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Frankier-Etiketten doppelt
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
500
Höhe:
40
Farbe:
weiß
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp - Postalia
Breite:
130
Ausführung des Etikettenträgers:
Blatt
Produkt-Typbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Frankieretiketten doppelt, 130 x 40 mm, weiß, permanent haftend
Herstellerprodukttyp:
HERMA Frankier-Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,47*
€ 13,38*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 9,67*
€ 13,58*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 9,65*
€ 13,60*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,76*
€ 13,72*
1 Tag
24
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 13,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03788* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.