Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Frankieretikett 4328 130x40mm doppelt weiß 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129056100
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4328
EAN/GTIN:
     4008705043281
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Papier holzfrei und chlorfrei gebleicht. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Frankieretikett
Maße:
130 x 40 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp-Postalia, NEOPOST
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung:
500 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma etikettenrolle, etiketten rolle, Aufkleber, Briefetiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Versandetiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
27
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 13,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,46*
€ 13,31*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,53*
€ 13,38*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,65*
€ 13,60*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,70*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,01882* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.