Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1375-129093600
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4319
EAN/GTIN:
     4008705043199
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
Blatt
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp - Postalia
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht, zwei Etiketten pro Blatt
Artikelbezeichnung:
Frankier-Etiketten doppelt
Produkttypbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Breite:
163
Höhe:
45
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Produkt-Typbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Frankieretiketten doppelt, 163 x 45 mm, weiß, permanent haftend
Herstellerprodukttyp:
HERMA Frankier-Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,81*
€ 22,02*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 22,44*
10 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,61*
€ 22,45*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,49*
€ 24,67*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,86*
€ 24,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01581* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.