Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Artikel-Nr.:
     832B-125085
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4224
EAN/GTIN:
     4008705042246
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
silber
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Breite:
210
Höhe:
297
Beschreibung der Besonderheiten:
Blickdicht, reißfest, extrem hohe Haftung
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Polyesterfolie
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,31*
€ 24,35*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,47*
€ 24,50*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,41*
€ 25,55*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,46*
€ 25,76*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 21,05*
€ 28,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,7324* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.