Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Artikel-Nr.:
     832B-125081
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4220
EAN/GTIN:
     4008705042208
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
10
witterungsbeständig:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
silber
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Blatt:
189
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Anzahl der Etiketten je Packung:
4725
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
25.4
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyesterfolie
Beschreibung der Besonderheiten:
Blicklicht, reißfest, extrem hohe Haftung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 18,32*
€ 24,22*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,46*
€ 24,36*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 19,26*
€ 25,41*
2 Tage
35
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,40*
€ 25,58*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,47*
€ 25,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7328* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.