Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     467-HERM3749
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3749
EAN/GTIN:
     4008705037495
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
56
Breite des Blattes:
84
Höhe:
50
Werkstoff:
Papier
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Anzahl der Blätter je Packung:
7
Breite:
20
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Höhe des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,11*
1 Tag
145
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,76*
€ 1,29*
2 Tage
125
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
1 Stück enthält 56 Etiketten (ab € 0,01286* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.