Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749
Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749
Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749
Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749
Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749
Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749
Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749
Etiketten permanent, 20x50mm, 56 Stück, weiß HERMA 3749
Artikel-Nr.:
     639-710290
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3749
EAN/GTIN:
     4008705037495
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
56
Breite:
20
Breite [mm]:
20
Farbe:
weiß
Höhe:
50
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma multifunktionsetiketten weiß, mehrzwecketiketten weiß, mehrzwecketikett herma, Etiketten, Vielzwechetiketten, Herma, in diversen GrößenVielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung, Klebeetiketten, Pickerl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,11*
1 Tag
235
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,75*
€ 1,29*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,32*
Lager 639
235
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
1 Stück enthält 56 Etiketten (ab € 0,01625* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.