Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 50 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     832B-124863
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2284
EAN/GTIN:
     4008705022842
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
leuchtorange
Anzahl der Blätter je Packung:
24
Höhe des Blattes:
170
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Durchmesser:
50
Breite des Blattes:
111
Anzahl der Etiketten je Packung:
144
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten leuchtorange
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,73*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,77*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,79*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,89*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
1 Stück enthält 144 Etiketten (ab € 0,01584* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.