Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     2478B-179199116141
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2276
EAN/GTIN:
     4008705022767
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten leuchtrot
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe:
leuchtrot
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Höhe des Blattes:
170
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
360
Anzahl der Blätter je Packung:
24
Breite des Blattes:
111
Durchmesser:
32
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
972
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,16*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,18*
€ 3,51*
4 Tage
972
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,54*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,24*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
1 Stück enthält 360 Etiketten (ab € 0,00606* pro Etikett)
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.