Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-2271
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2271
EAN/GTIN:
     4008705022712
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten gelb
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
gelb
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe des Blattes:
170
Durchmesser:
32
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Blattes:
111
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,19*
€ 3,53*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,57*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,25*
€ 3,59*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,70*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,00457* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.