Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 25 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 25 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 25 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 25 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     832B-124852
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2260
EAN/GTIN:
     4008705022606
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
wieder ablösbar:
Nein
Höhe des Blattes:
170
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Anzahl der Etiketten je Packung:
768
Durchmesser:
25
Farbe:
weiß
Breite des Blattes:
111
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,67*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,72*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,73*
3 Tage
9
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,79*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
1 Stück enthält 768 Etiketten (ab € 0,00297* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.