Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 16 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 16 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 16 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 16 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     832B-124843
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2240
EAN/GTIN:
     4008705022408
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1728
Anzahl der Etiketten je Blatt:
54
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Durchmesser:
16
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Höhe des Blattes:
170
Breite des Blattes:
111
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,73*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,32*
€ 3,77*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,78*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 3,97*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,07125* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.